Ladder hoofd bescherming goot

Artikelnummer: 19319
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 19319
EAN/GTIN 4031405193192
Nummer fabrikant 019319
L-nummer L90110 1064
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Om landingsladders op goten vast te zetten
  • Traploos en gereedschapsvrij vastgeklemd aan het spar
  • Antislip kunststof coating
  • De beweegbare haken passen zich aan de hoek van de geleider aan
  • 1 set = 2 stuks

Kenmerk:

  • Breedte: 55 mm
  • Hoogte: 130 mm
  • Lengte: 240 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal, gecoat staal
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap