Ladderkop veiligheidshaak Ø 80 mm

Artikelnummer: 19317
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 19317
EAN/GTIN 4031405193178
Nummer fabrikant 019317
L-nummer L90110 1080
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Om landingsladders vast te zetten op de console van de ophanging
  • Traploos en gereedschapsvrij vastgeklemd aan het spar
  • De beweegbare haken passen zich aan de hoek van de geleider aan
  • 1 set = 2 stuks

Kenmerk:

  • Breedte: 61 mm
  • Diameter/steun tot: 80 mm
  • Haaktype: Rond
  • Hoogte: 123 mm
  • Lengte: 261 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Staal gecoat, staal gegalvaniseerd
  • Materiaalontwerp: Helder metaal
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Producttype: Haak Ø 80 mm