Ladder hoofd veiligheidssport gat ø 80 mm

Artikelnummer: 19312
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 19312
EAN/GTIN 4031405193123
Nummer fabrikant 019312
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Om landingsladders vast te zetten op de console van de ophanging
  • Kan zonder gereedschap in de trede en het trapgat worden geschroefd
  • 1 set = 2 stuks

Kenmerk:

  • Breedte: 116 mm
  • Diameter/steun tot: 80 mm
  • Haaktype: Rond
  • Hoogte: 121 mm
  • Lengte: 200 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal, gecoat staal
  • Materiaalontwerp: Helder metaal
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap