Tegen micrometer, 3-4 ″

Artikelnummer: 193-214
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
Meettechniek analog
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 193-214
EAN/GTIN 4946368050690
Nummer fabrikant 193-214
L-nummer L40010 10844
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze tellerschroefmaat is voorzien van een teller en biedt u de volgende voordelen: Mechanische teller Snel en foutloos aflezen van de meetwaarden

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 3 - 4″
Nauwkeurigheid: ±0,00015″
Graduatiewaarde: 0.0001″.
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±1,5E-4″.
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
Meetkracht: 5-15
Inch/Metrisch: Inch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 1″), sleutel

Geschikte producten