Tegen micrometer, 50-75 mm, 0,001 mm

Artikelnummer: 193-113
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
Meettechniek analog
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 193-113
EAN/GTIN 4946368050195
Nummer fabrikant 193-113
L-nummer L40010 7643
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze tellerschroefmaat is voorzien van een teller en biedt u de volgende voordelen: Mechanische teller Snel en foutloos aflezen van de meetwaarden

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 50 - 75
Schaalverdeling: 0,001 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±2 µm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
Meetkracht: 5-15
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), sleutel

Geschikte producten