1000V diagonale zijsnijtang

Artikelnummer: 192A.18VE
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
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 192A.18VE
EAN/GTIN 3662424099625
Nummer fabrikant 192A.18VE
L-nummer L60130 9720
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nieuw bekprofiel voor langere levensduur en groter snijbereik
  • Snijkanten die zorgen voor een zuivere snede op elk type draad: zachte draad, moderne materialen en pianodraad met de volgende afmetingen: 192A.18 PU: 2,2 mm 205 kg/mm²
  • De geometrie vermindert de snijkracht aanzienlijk dankzij een offset-as en een speciaal snijprofiel
  • Bijzonder duurzame, goed snijdende, inductiegeharde koolstofstaallegering
  • Ergonomische, chemisch bestendige bi-materiaal afdekkingen met:- terugloopveer- borgring (de borgring vergroot de nominale lengte met 10 mm)
  • Constructie: verchroomd, corrosiebestendig

Kenmerk:

  • B [mm]: 26
  • C [mm]: 20
  • D max. [mm]: 2,2
  • E [mm]: 11
  • L [mm]: 180
  • CU max. Ø[mm²]: 0,7-4,5
  • [g]: 260