Digitaal hoogtemeet- en markeerapparaat, 0-1000 mm, Digimatic, drukknopaansluiting, dubbele kolom

Artikelnummer: 192-665-10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Meettechniek digital
Producttype Hoogtemeet- en afschrijfapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 192-665-10
EAN/GTIN 4946368583419
Nummer fabrikant 192-665-10
L-nummer L40010 5295
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Het Digimatic hoogtemeetapparaat biedt u de volgende voordelen: Kraspen met hardmetalen punt Zuilontwerp voor hoge meetnauwkeurigheid Optioneel kunnen bidirectionele schakelknoppen worden gebruikt

Kenmerk:

  • +/- Omschakeling: Ja
  • ABS/INC (INC NUL): Ja
  • Laagspanningsalarm: Ja
  • Oud artikelnummer: 192-654
  • Weergave: LCD, hoogte cijfers: 11 mm
  • Batterijlevensduur: ca. 3500 uur
  • DATA (uitvoer met kabel) / , HOLD (weergegeven waarde): Ja
  • Digitaal/analoog: Digitaal
  • Energievoorziening: 1x batterij SR-44
  • -grenswaarde Meetafwijking , E MPE: +/-0,06 mm
  • Grenswaarde van de , Meetafwijking J MPE: +/-0,06 mm
  • Afmetingen: 0,01 X 0,01 X 0,01 M
  • Max. Reactie-, snelheid: 500 mm/s
  • Meetbereik: 0 - 1,000
  • Model: HDM-100AX
  • ON/OFF: Ja
  • Voorinstelling (2 waarden): Ja
  • signaalknop: Ja
  • Signaalknop puntcompensatie: Ja
  • Numerieke resolutie: 0,01/0,005 mm
  • Inch/Metrisch: Metrisch