Verbindingsketting veiligheidsvoorziening

Artikelnummer: 19189
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 19189
EAN/GTIN 4031405191891
Nummer fabrikant 019189
L-nummer L90110 560
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schakelketting voor trapladders in plaats van polyester banden
  • lengte 2,0 m
  • 1 set = 2 kettingen met bevestigingsmiddelen

Kenmerk:

  • Lengte: 2000 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Thermisch verzinkt staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Producttype: Vergrendeling van de schakelketting