Combinatiehouder voor inwendige en uitwendige koeling, diameter 32 mm, 17.3032DYG300RLWTK54

Artikelnummer: 191789
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
Artikelnummer 191789
EAN/GTIN 4069739319360
Nummer fabrikant 17.3032DYG300RLWTK54
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI30, cilindrische houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 17.3032DYG300RLWTK54
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 114
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 32 mm
  • Sledelengte (LPR): 115 mm
  • Functionele lengte (WF): 90 mm
  • Schachtgrootte: VDI30
  • Afmeting interface: Ø 32,0 (kotter) mm
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling