L-Boxx 136 ∙ 445 mm x 358 mm x 152 mm

Artikelnummer: 190L-136
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 190L-136
EAN/GTIN 4000896237616
Nummer fabrikant 190L-136
L-nummer L60140 5164
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Voor het bewaren en vervoeren van hoogwaardig gereedschap
  • Dankzij het gepatenteerde kliksysteem wordt de L-Boxx eenvoudig en betrouwbaar verbonden met andere L-Boxxen
  • Binnenafmetingen (L x B x H): 378 x 310 x 101 mm
  • Volume: 13,3 l
  • Extreem robuust door slag- en stootvast ABS-kunststof
  • Belastbaarheid van het deksel tot 100 kg
  • Belastbaarheid van de handgrepen (belading inhoud): 25 kg
  • Ergonomische transportgrepen aan de boven- en zijpanelen
  • Met markeervelden
  • Vuilafstotend en gemakkelijk te reinigen
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 445 mm x 358 mm x 152 mm
  • Nettogewicht (kg): 2.2 kg

Geschikte producten