L-Boxx ∙ 445 mm x 358 mm x 152 mm
Productdetails
Technische gegevens
| Producttype | Gereedschapstransportsysteem |
Identificatie en classificatie
| Artikelnummer | 190L-136/83 | |
| EAN/GTIN | 4000896243303 | |
| Nummer fabrikant | 190L-136/83 | |
| L-nummer | L60140 5528 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |
Omschrijving
Omschrijving:
Voor het bewaren en vervoeren van hoogwaardig gereedschap
- Dankzij het gepatenteerde kliksysteem wordt de L-Boxx eenvoudig en betrouwbaar verbonden met andere L-Boxxen
- Binnenafmetingen (L x B x H): 378 x 310 x 101 mm
- Volume: 13,3 l
- Extreem robuust door slag- en stootvast ABS-kunststof
- Belastbaarheid van het deksel tot 100 kg
- Belastbaarheid van de handgrepen (belading inhoud): 25 kg
- Ergonomische transportgrepen aan de boven- en zijpanelen
- Met markeervelden
- Vuilafstotend en gemakkelijk te reinigen
- Sleutelwijdte: ∙ 0,5 x 2,8 ∙ 1,5 – 19 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T40
- Afmetingen / lengte: 445 mm x 358 mm x 152 mm
- Aantal gereedschappen: 83
Levering:
L-Boxx 136 190L-136
Enkele steeksleutel ∙ verstelbaar 279-6
Dubbele steeksleutel 450N-8X9 ∙ 450N-10X13 ∙ 450N-17X19
Bithouder 810SPC-6.3
Spanningstester 839-1
Tangenset 1859SPC/3
LED Pen Light 1979-11
Kleine metaalzaag 1981
Bankhamer BluGuard 2140-30
Rolbandmaat 2154N-5
Universeel mes 2157
SmartCase bitset 2200SC-1
Bithouder 810BHK
Adapter 2239N-6 2304N
Haakse schroevendraaier 2100-015 2100-02 2100-025 2100-03 2100-04 2100-05 2100-06
Bit 2208N-4 2208N-6 2208N-8 2208N-10 2208NSLG-8 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2215NSLG-PH1 2215NSLG-PH2 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2216NSLG-PZ1 2216NSLG-PZ2 2204N-2 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2204NSLG-3 2204NSLG-4 2204NSLG-5 2204NSLG-6 2223N-T6 2223N-T7 2223N-T8 2223N-T9 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223NSLG-T20 2223NSLG-T25 2223NSLG-T30 2223N-T10H 2223N-T15H 2223N-T20H 2223N-T25H 2223N-T27H 2223N-T30H 2223N-T40H