Meetklok, eindkap met lipje, ANSI/AGD versie één slag, schok- en stofbestendig, 0.04", 0.0005"

Artikelnummer: 1909A-62
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
Artikelnummer 1909A-62
EAN/GTIN 4946368841694
Nummer fabrikant 1909A-62
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is een compacte metrische meetklok die u de volgende voordelen biedt: Ideaal voor gebruik in toepassingen waar de ruimte beperkt is. Meetklokken met slechts één handomwenteling elimineren afleesfouten.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0,04″
Nauwkeurigheid: ±0,0005″
Gradatie waarde: 0.0005″
Herhaalbaarheid: ±0.0001″
Inch/Metrisch: Duim
Leveringsomvang: Incl. fabriekstestcertificaat

Geschikte producten