Frees, TiAlN, ⌀×lengte js14 DC: 5X100mm

Artikelnummer: 190750 5X100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
161 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×lengte js14 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS Co 5
  • Tolerantie nominale ⌀: js14
  • Aantal tanden Z: 1
  • Spiraalhoek: 30
  • Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 5 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS Co 5
Tolerantie nominale ⌀ js14
Aantal tanden Z 1
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Schacht Cilinderschacht met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 40 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,13 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 190750 5X100
EAN/GTIN 4045197098740
Nummer fabrikant 190750 5X100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
200
Aluminium (kortspanend)
N
120
Aluminium > 10% Si
N
100
Staal < 500 N/mm²
P
78
CuZn
N
90
nat minimaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale snijkantgeometrie voor aluminium en kunststof.
Met maar één snijder aan de omtrek en aan de kopse kant snijdend.
Met smaller toelopende schacht.
Gr. 5×100 speciaal toepasbaar als watersleuffrees.

Toepassing:

Voor het uitfrezen van sleuven in deuren en ramen van aluminium of kunststof op speciale freesmachines met een hoog toerental (Elu, Haffner enz.).