Radiale boor- en freeskop, polygoon ISO 26623 PSC 40 Opvolger artikel: (MNR) 231176, 60.55C4VL4IKD

Artikelnummer: 189524
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
Artikelnummer 189524
EAN/GTIN 4069739311500
Nummer fabrikant 60.55C4VL4IKD
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, BMT55, radiale houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 60.55C4VL4IKD
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 88
  • Max. Koppel (TQX): 50 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Sledelengte (LPR): 129 mm
  • Functionele lengte (WF): 85 mm
  • Schachtgrootte: BMT55
  • Afmeting interface: PSC 40
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak