Fleecepullover voor kinderen ACCELERATE, Kinderen, Donker antraciet/zwart, Maat 140

Artikelnummer: 18903-316-1809 140
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 18903-316-1809 140
EAN/GTIN 5711074680924
Nummer fabrikant 18903-316-1809 140
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het gladde oppervlak van het fleece zorgt ervoor dat vuil en stof niet vast komen te zitten
  • Moderne, nauwsluitende pasvorm met veel bewegingsvrijheid
  • Flexibele en soepele hoge kraag
  • Elastische mouwen en zoom
  • verbeteren de zichtbaarheid in het milieu met reflex effecten

Kenmerk:

  • Moderne, nauwsluitende pasvorm met veel bewegingsvrijheid
  • Rits bij de hals, met beschermstrip
  • Voorzakken met ritssluiting
  • Elastische band op de polsen en onderrand
  • Reflexeffecten
  • Samenstelling van de stof: 94% polyester/6% elastaan
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 260 g/m²
  • Fleece-stof. Kan krimpen tot 3%.
  • Borstomtrek: 68 cm / 26.5 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging