Latzhose met kniestukzakken ACCELERATE, Heren, Zwartblauw, Maat 82C72

Artikelnummer: 18569-442-010 82C72
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 18569-442-010 82C72
EAN/GTIN 5715411034098
Nummer fabrikant 18569-442-010 82C72
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Delen van het product zijn gemaakt van stretchstof.
  • Combinatie van de lichte stofkwaliteit 442 en ULTIMATE STRETCH stofkwaliteit 511
  • Dubbele stiknaden aan de benen en in het kruis
  • De zakken zijn geïntegreerd in het ontwerp.
  • De broekspijpen zijn ergonomisch gevormd.
  • Schouderbanden van stof, verstelbaar en met korte, stevige elastische band en kunststof gespen
  • Borstzak met mobiele telefoonzak en klep met verborgen drukknoop
  • De tailleband is verstelbaar.
  • Riemlussen
  • Gulp met rits
  • Voorzakken
  • achterzakken
  • Beenzak met vak voor mobiele telefoon, klep en verborgen drukknoop en geïntegreerde ID-kaarthouder
  • ID-kaarthouder is afneembaar
  • Duimstokzak van CORDURA®-stof met extra vakken
  • Kniezakken van supersterk CORDURA® (1000 D)
  • Eenvoudige en individuele regulering van de hoogte van de kniezakken
  • Met druk en reflexen
  • Voor dit model raden wij de volgende kniebescherming aan: 00418-100, 00718-100, 50451-916 of 20118-915
  • Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermers van het type SHORT of LONG volgens EN 14404
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797

Kenmerk:

  • Materiaal: 65% polyester/35% katoen
  • veiligheidsinformatie: Standaard
  • Doelgroep: Heren
  • Certificeringen: OEKO-TEX® STANDARD 100;
  • Productgebruik: Werkkleding
  • Productinstellingen: Stretchzones, CORDURA®