Hardshell-jack, Waterdicht, Zwart, Maat S

Artikelnummer: 18301-231-09 S
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 18301-231-09 S
EAN/GTIN 5711074646494
Nummer fabrikant 18301-231-09 S
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ademend, wind- en waterdicht
  • De naden zijn gelijmd.
  • De capuchon is afneembaar, gevoerd en voorzien van verstelbare elastische koorden.
  • Sluiting met ritssluiting en dubbele windbeschermingsstrip
  • Binnenzak met ritssluiting
  • ID-kaarthouder is afneembaar
  • Borstzak met ritssluiting
  • Voorzakken met ritssluiting
  • Verstelbare elastische band aan de onderkant
  • Mouwen met CORDURA®-versterking
  • Ribboorden (verborgen onder de beschermstrip) aan de polsen
  • Met druk en reflexen
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 343 3/3

Kenmerk:

  • Materiaal: 100% Polyester
  • veiligheidsinformatie: Standaard
  • Doelgroep: Heren
  • Certificeringen: OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 343 3/3
  • Productgebruik: Winterwerkkleding
  • Productinstellingen: ademend, wind- en waterdicht