Miniatuur elektronica-zijsnijtang

Artikelnummer: 1828967
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1828967
EAN/GTIN 4010886855652
Nummer fabrikant 1828967
L-nummer L60160 5144
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

snijvlakken 21° gebogen, met vlak geslepen snijvlakken
snijdt: koperdraad: max. 0,8 mm / AWG 20
Koperdraad: 0,8 mm/AWG 20

Kenmerk:

  • Afschuining [inch]: zonder
  • Totale breedte [mm]: 51 mm
  • Totale hoogte [mm]: 13 mm
  • Totale lengte [mm]: 133 mm
  • Greepontwerp [inch]: 2K
  • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
  • Vorm van de kop: extra puntig
  • smal
  • Materiaal: Hoogwaardig gehard en getemperd staal
  • Oppervlak: gefosfateerd
  • Vorm snijkant: zonder vellingkant
  • Hardheid snijkant: 59 - 61 HRC
  • Lengte snijkant [mm]: 8 mm
  • Snijcapaciteit (max.): 0,8
  • Snijwaarden: Koperdraad: 0,8 mm / 20 AWG
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • ESD Ja/Nee: geen
  • Openingsveer beschikbaar: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen