• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

RM-MTR-1000-H7N-CS-C EVO Solid Carbide Reamers with Helical Flutes, Unequal Pitch and Coolant Grooves for High Speed Reaming of Through Holes

Artikelnummer: 1823065
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Phillips-bit

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1823065
EAN/GTIN 7291075369137
Nummer fabrikant 1823065
L-nummer L24010 89

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimer - massief / hardgesoldeerd, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, diameter snijkant (DC) 10 mm, lengte snijkant (L) 18 mm, aantal snijkanten (NOF) 6, totale lengte (OAL) 101 mm, effectieve lengte (LU) 61 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 8 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 10 mm
  • Lengte mes (L) 18 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 6
  • Totale lengte (OAL) 101 mm
  • Effectieve lengte (LU) 61 mm