Combinatiehouder voor interne en externe koeling, EWS Varia VX4 houder, 17.40VX4DCTX

Artikelnummer: 182079
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
Artikelnummer 182079
EAN/GTIN 4069739296012
Nummer fabrikant 17.40VX4DCTX
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI40, EWS.Varia houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 17.40VX4DCTX
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 76
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 35 mm
  • Sledelengte (LPR): 135 mm
  • Functionele lengte (WF): 100 mm
  • Schachtgrootte: VDI40
  • Afmeting interface: EWS Varia VX4
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling