UniversalGrip blindklinknagels staal/staal 3,2 x 8, 500 stuks

Artikelnummer: 1816969
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
Artikelnummer 1816969
EAN/GTIN 4007081129008
Nummer fabrikant 1816969
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Omschrijving

Omschrijving:

UniversalGrip - De PolyGrip-verbinder voor moeilijk bereikbare klinkpunten
Het gebruik van verlengde neusstukken wordt aanbevolen voor toepassingen waarbij er door het ontwerp (storende randen, diepe uitsparingen) zeer weinig ruimte is voor het bewerkingsgereedschap. Hiervoor is echter een blindklinknagel met een verlengde doorn essentieel. De UniversalGrip blindklinknagel is nu beschikbaar voor deze toepassingen. De UniversalGrip combineert de voordelen van de PolyGrip met die van een verlengde klinkdoorn en kan worden gebruikt met al onze neusstukken met speciale lengtes.

Toepassingsgebied:
  • Moeilijk bereikbare klinknagelpunten, bijvoorbeeld klinknagels in profielen
  • Klinken dicht bij de randen van onderdelen
De voordelen van de UniversalGrip:
  • Lange klinkdoorn - maakt het gebruik van verlengde neusstukken mogelijk
  • Groot klembereik - één maat kan tot vijf standaard maten vervangen
  • Voordelig - kan worden gebruikt met standaardapparaat en verlengd standaardmondstuk
  • Standaardisatie - zelfs voor kleine jaarlijkse behoeften

Kenmerk:

  • Diameter van de boor: 3,3 mm
  • max. Klembereik: 5 mm
  • min. Klembereik: 1 mm
  • Materiaal van de hoes: Verzinkt staal
  • Materiaal van de pen: Verzinkt staal
  • gas-/waterdicht: Nee
  • verspreiding mogelijk: Nee
  • Lengte: 113 mm
  • Kopvorm: Platte ronde kop
  • min. Klemlengte: 1 mm
  • max. Klemlengte: 5 mm
  • Diameter van het hoofd: 6,5 mm