1″ Impact Torsiestaven 32X550Nm

Artikelnummer: 18101M 32X550Nm
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 18101M 32X550Nm
EAN/GTIN 4991644440320
Nummer fabrikant 18101M 32X550Nm
L-nummer L60050 2190
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 300 mm
  • D1: 53,5 mm
  • Lengte: 32 mm
  • Drive: 1″
  • Vierkant stopcontact
  • 32X550Nm
  • Binnenzeskant
  • Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen