Krachtzijsnijder ∙ geïsoleerd ∙ 180 mm

Artikelnummer: 1802VDE-22
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
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1802VDE-22
EAN/GTIN 4000896086382
Nummer fabrikant 1802VDE-22
L-nummer L60140 1979
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Klasse H
(pianodraad, geharde staaldraad)
  • Minder krachtinspanning door verleggen van draaipunt naar de snede
  • Gesmede uitvoering
  • Zeer gemakkelijk te bedienen scharnier zonder speling
  • Opgelegd scharnier
  • Inductief gehard snijvlak met facet
  • Hardheid van de snijvlakken: 64 HRC
  • Ergonomische HAZET-2-componenten-grepen bekleed met kunststof (rood/geel)
  • Oppervlak: hoogglansverchroomd, beschermend geïsoleerd
  • IEC 60900:2018, DIN ISO 5749
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 180 mm
  • VDE-isolatie tot 1000 V
  • Nettogewicht (kg): 0.26 kg