Thermische jas ACCELERATE, Dames, Donker antraciet/zwart, Maat 5XL

Artikelnummer: 18025-318-1809 5XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 18025-318-1809 5XL
EAN/GTIN 5711074777860
Nummer fabrikant 18025-318-1809 5XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciaal ontworpen en op maat gemaakt voor vrouwen
  • De unieke CLIMASCOT®-isolatie verwarmt effectief, is licht en zacht, en kan tot een gering volume worden gecomprimeerd.
  • Dankzij de lage vulmassa en de speciale samenstelling van de voering kan het product optimaal worden gedragen als isolerende middenlaag van kleding
  • Waterafstotend
  • Elastisch materiaal aan de zijkanten zorgt voor meer bewegingsvrijheid
  • Verbeterde zichtbaarheid voor de omgeving dankzij reflecterende effecten.

Kenmerk:

  • Pasvorm voor vrouwen
  • Waterafstotend
  • Met CLIMASCOT® lichtgewicht isolatie
  • Ritssluiting en beschermstrip aan de binnenzijde
  • De houder van de ID-kaart kan worden verwijderd
  • Binnenzakken
  • Voorzakken met ritssluiting
  • Elastische band op de polsen
  • Stretchstof aan de zijkanten en de borst
  • Elastisch koord in de onderrand, instelbaar
  • Reflexeffecten
  • Samenstelling van de stof: 100% polyester
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 260 g/m²
  • Gewatteerde stof door de meter. Kan krimpen tot 3%.
  • Heupomtrek: 148 cm / 58 inch
  • Borstomtrek: 136 cm / 53.5 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging