Fleecepullover met korte ritssluiting ACCELERATE, Heren, Verkeersrood/zwart, Maat L

Artikelnummer: 18003-316-20209 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 18003-316-20209 L
EAN/GTIN 5711074649686
Nummer fabrikant 18003-316-20209 L
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het gladde oppervlak van het fleece zorgt ervoor dat vuil en stof niet vast komen te zitten
  • Moderne, nauwsluitende pasvorm met veel bewegingsvrijheid
  • Flexibele en soepele hoge kraag
  • Met elastische mouwen en zoom,
  • borstzak met rits

Kenmerk:

  • Moderne, nauwsluitende pasvorm met veel bewegingsvrijheid
  • Rits bij de hals, met beschermstrip
  • Borstzak met rits
  • Voorzakken met ritssluiting
  • Elastische band op de polsen en onderrand
  • Reflexeffecten
  • Samenstelling van de stof: 94% polyester/6% elastaan
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 260 g/m²
  • Fleece-stof. Kan krimpen tot 3%.
  • Borstomtrek: 104 cm / 41 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging