Circlip tang met inwendige klemming , recht , Ø tip 3,2 mm , ring breedte 85 - 200 mm

Artikelnummer: 179A.32
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 179A.32
EAN/GTIN 3148518230827
Nummer fabrikant 179A.32
L-nummer L60130 3811
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Pianodraaduiteinden: zeer torsiebestendig
  • Lange uiteinden onder een hoek van 10° om de borgringen optimaal vast te houden
  • Kleurcode: Tijdbesparend
  • Hoezen gemaakt van antislip graniet PVC

Kenmerk:

  • d [mm]: 3,2
  • d min. - max. [mm]: 85 - 200
  • L [mm]: 310
  • [g]: 565