Haakse schroefdraadbus 90°, R 1/2 AG, slangaansluiting 19 mm

Artikelnummer: 179333
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 179333
EAN/GTIN 4047322673167
Nummer fabrikant 179333
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Haakse schroefdraadbus 90°, messing, R 1/2 AG, slangaansluiting 19 mm, PN max. 15 bar, medium-/omgevingstemperatuur. -20 °C tot 160 °C.

Kenmerk:

  • Lengte: 47,0 mm
  • Materiaal: Messing vernikkeld
  • Buitendraad: R 1/2 AG
  • Slangaansluiting: 19 mm