Schijffreeskop, ashouder Ø 13, 64.3013CTXRLI2TKWZ65MB75

Artikelnummer: 178780
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
Artikelnummer 178780
EAN/GTIN 4069739283838
Nummer fabrikant 64.3013CTXRLI2TKWZ65MB75
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, VDI30, schijffreeskop, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 64.3013CTXRLI2TKWZ65MB75
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 218,1
  • Max. Koppel (TQX): 20 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 2:1
  • Sledelengte (LPR): 101 mm
  • Functionele lengte (WF): 75 mm
  • Schachtgrootte: VDI30
  • Afmeting interface: Freesopname Ø13 (langs- en dwarsgroef)
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: DIN 5480