Drukregelaar ”GA”, inclusief manometer, BG 600, G 3/4, 0, 5 - 9 bar

Artikelnummer: 178454
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 178454
EAN/GTIN 4047322666510
Nummer fabrikant 178454
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Drukregelaar ”GA”, inclusief manometer en bevestigingsbeugel, BG 600, G 3/4, ingangsdruk max. 10 bar, regelbereik 0, 5 - 9 bar. Vooraf ingestelde, terugregelbare membraandrukregelaar met secundaire ontluchting. De drukinstelling kan worden vergrendeld door het handwiel in te drukken.

Kenmerk:

  • A: 100,0 mm
  • B: 179,5 mm
  • C: 129,0 mm
  • D: 50,5 mm
  • BG: 600
  • Serie: GA
  • Behuizing: Spuitgietaluminium
  • Schroefdraad: G 3/4
  • Debiet: 6000 l/min.
  • veerhoed: Aluminiumlegering
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Regelbereik max.: 9 bar
  • Regelbereik min.: 0,5 bar
  • Ingangsdruk max.: 10 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 8 bar, P2 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar