Filterregelaar ”GA-mini” 5 µm, BG 200, G1/8, 1, 5 - 9 bar, aftapkraan HA

Artikelnummer: 178357
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 178357
EAN/GTIN 4047322666282
Nummer fabrikant 178357
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Filterregelaar ”GA-mini”, met polycarbonaat behuizing en bevestigingsbeugel, 5 µm, BG 200, G 1/8, PE max. 10 bar, regelbereik 1, 5 - 9 bar, aftapkraan: HA. Onafhankelijke, terugregelbare membraandrukregelaar met secundaire ontluchting in combinatie met een centrifugaalafscheider. De drukinstelling kan worden vergrendeld door het handwiel in te drukken.

Kenmerk:

  • A: 52,5 mm
  • B: 171,0 mm
  • C: 73,0 mm
  • D: 98,0 mm
  • BG: 200
  • Serie: GA-mini
  • Behuizing: Spuitgietaluminium
  • Schroefdraad: G 1/8
  • Reservoir: Polycarbonaatreservoir
  • Debiet: 1050 l/min.
  • veerhoed: POM
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • filterfijnheid: 5 µm
  • condensafvoer: halfautomatisch
  • Regelbereik max.: 9 bar
  • Regelbereik min.: 1,5 bar
  • Ingangsdruk max.: 10 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij P1 = 8 bar, P2 = 6 bar en drukval Δp = 1 bar

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan