Tang voor borgringen met uitwendige klemming , recht , Ø punt 2.3 mm , ringbreedte 40 - 100 mm

Artikelnummer: 177A.23
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 177A.23
EAN/GTIN 3148518232265
Nummer fabrikant 177A.23
L-nummer L60130 3354
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Pianodraaduiteinden: zeer torsiebestendig
  • Lange uiteinden onder een hoek van 10° om de borgringen optimaal vast te houden
  • Kleurcode: Tijdbesparend
  • Hoezen gemaakt van antislip graniet PVC

Kenmerk:

  • d [mm]: 2,2
  • d min. - max. [mm]: 40 - 100
  • L [mm]: 215
  • [g]: 280