Veiligheidsschoen laag MASON Pro Low ESD S3 Typ 3 MASON Pro Low ESD S3 Typ 3, Maat 38

Artikelnummer: 1728103-38
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Doorloopzekerheid: Stalen tussenzool
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Staal
Doorloopzekerheid Stalen tussenzool
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 38
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1728103-38
EAN/GTIN 4030839319895
Nummer fabrikant 1728103-38
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • rundleder
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde watertong
  • semi-orthopedische inlegzool ESD black
  • ESD beschermende softvlies-binnenzool
  • stalen tussenzool
  • PU/PU zool ERGO-ACTIVE 2
  • slijtvaste TPU-beschermneus
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type A
  • Damespasvorm: De maten 36 - 39 zijn optimaal op de ergonomie van de vrouwenvoet afgestemd.