Fleecepullover met ritssluiting ADVANCED, Unisex, Zwartblauw/zwart, Maat M

Artikelnummer: 17103-316-01009 M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 17103-316-01009 M
EAN/GTIN 5711074601219
Nummer fabrikant 17103-316-01009 M
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het gladde oppervlak van het fleece zorgt ervoor dat vuil en stof niet vast komen te zitten
  • Moderne, nauwsluitende pasvorm met veel bewegingsvrijheid
  • Flexibele en soepele hoge kraag
  • Elastische mouwen en zoom

Kenmerk:

  • Tweekleurig
  • Moderne, nauwsluitende pasvorm met veel bewegingsvrijheid
  • Staande kraag
  • Ergonomisch gesneden mouwen zorgen voor een grote bewegingsvrijheid
  • Ritssluiting en beschermstrip aan de binnenzijde
  • Borstzak met rits
  • Voorzakken met ritssluiting
  • Binnenzakken
  • Elastische banden op de polsen en in de onderrand
  • Stretchstof aan de zijkanten
  • Samenstelling van de stof: 94% polyester/6% elastaan
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 260 g/m²
  • Fleece-stof. Kan krimpen tot 3%.
  • Borstomtrek: 100 cm / 39.5 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging