Polo CROSSOVER Grenoble, Unisex, Zwart, Maat M

Artikelnummer: 17083-941-09 M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 17083-941-09 M
EAN/GTIN 5711074543762
Nummer fabrikant 17083-941-09 M
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • CoolDry droogt extreem snel, waardoor het lichaam niet afkoelt
  • CoolDry is een zeer vochtwerend materiaal dat vocht wegvoert van het lichaam en naar de buitenkant van kleding, waar het snel verdampt
  • Moderne, nauwsluitende pasvorm met veel bewegingsvrijheid
  • De naden in de nek zijn bedekt met een zacht, gewatteerd materiaal, zodat ze niet in contact komen met
  • spleten aan de zijkanten

Kenmerk:

  • Premium
  • CoolDry is een bijzonder vochtwerend materiaal
  • Sneldrogend
  • Moderne pasvorm
  • Nekband
  • Knoppenpaneel
  • Geribde manchetten op kraag en mouwen
  • Sleuven aan de zijkanten
  • Samenstelling van de stof: 100% polyester
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 165 g/m²
  • Piqué bij de meter. Kan tot 5% krimpen.
  • Borstomtrek: 100 cm / 39.5 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken bij lage temperatuur, max. 110 °C
  • , tolereert normale reiniging