Omschrijving:
Standaardcilinder SAI, ISO 15552, dubbelwerkend, magneet, zuiger-Ø 125, slag 700, aansluiting G 1/2, 1, 5-10 bar, -20°C tot 70°C. Deze cilinders worden vanwege hun robuuste constructie en de zeer goede prijs-kwaliteitverhouding bij voorkeur gebruikt voor een groot aantal toepassingen. In de standaarduitvoering is deze cilinder dubbelwerkend uitgevoerd en voorzien van een magneetzuiger en instelbare demping. De magneetschakelaars worden bevestigd in T-gleuven die aan 2 zijden van de behuizing zijn aangebracht. Geschikt voor gefilterde en ongeoliede of geoliede perslucht. Bij gebruik van geoliede perslucht moet worden gezorgd voor continue smering.
Kenmerk:
- Slag: 700 mm
- Norm: volgens ISO 15552
- Pijp: Aluminium profielbuis met geïntegreerde T-groeven
- Serie: Serie SAI
- zuiger: Aluminium
- Magneet: met magneet
- Demping: met instelbare demping
- Functie: dubbelwerkend
- Zuiger Ø: 125 mm
- Aansluiting: G 1/2
- zuigerstang: Staal, hard verchroomd
- afdichtingsmateriaal: NBR (O-ringen)
- Zuigerafdichting: TPU (thermoplastisch polyurethaan)
- Zuigerstang-Ø: 32 mm
- Zuigerstang AG: M27x2
- Werkdruk max.: 10 bar
- Werkdruk min.: 1,5 bar
- Schroefdraad zuigerstang: Buiten schroefdraad op de zuigerstang
- zuigerstangafdichting: TPU (thermoplastisch polyurethaan)
- Temperatuurbereik max.: 70 °C
- Temperatuurbereik min.: -20 °C