Normcilinder SAI, dubbelwerkend, zuiger-Ø 100, slag 175, G 1/2

Artikelnummer: 170678
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 170678
EAN/GTIN 4047322654005
Nummer fabrikant 170678
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Standaardcilinder SAI, ISO 15552, dubbelwerkend, magneet, zuiger-Ø 100, slag 175, aansluiting G 1/2, 1, 5-10 bar, -20°C tot 70°C. Deze cilinders worden vanwege hun robuuste constructie en de zeer goede prijs-kwaliteitverhouding bij voorkeur gebruikt voor een groot aantal toepassingen. In de standaarduitvoering is deze cilinder dubbelwerkend uitgevoerd en voorzien van een magneetzuiger en instelbare demping. De magneetschakelaars worden bevestigd in T-gleuven die aan 2 zijden van de behuizing zijn aangebracht. Geschikt voor gefilterde en ongeoliede of geoliede perslucht. Bij gebruik van geoliede perslucht moet worden gezorgd voor continue smering.

Kenmerk:

  • Slag: 175 mm
  • Norm: volgens ISO 15552
  • Pijp: Aluminium profielbuis met geïntegreerde T-groeven
  • Serie: Serie SAI
  • zuiger: Aluminium
  • Magneet: met magneet
  • Demping: met instelbare demping
  • Functie: dubbelwerkend
  • Zuiger Ø: 100 mm
  • Aansluiting: G 1/2
  • zuigerstang: Staal, hard verchroomd
  • afdichtingsmateriaal: NBR (O-ringen)
  • Zuigerafdichting: TPU (thermoplastisch polyurethaan)
  • Zuigerstang-Ø: 25 mm
  • Zuigerstang AG: M20x1,5
  • Werkdruk max.: 10 bar
  • Werkdruk min.: 1,5 bar
  • Schroefdraad zuigerstang: Buiten schroefdraad op de zuigerstang
  • zuigerstangafdichting: TPU (thermoplastisch polyurethaan)
  • Temperatuurbereik max.: 70 °C
  • Temperatuurbereik min.: -20 °C