Borgringtangenset 4-dlg in L-BOXX Mini

Artikelnummer: 1692283
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Borgveertang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1692283
EAN/GTIN 4010886837382
Nummer fabrikant 1692283
L-nummer L60160 1832
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

met rechte en 90° gebogen bekken
in GEDORE L-BOXX® Mini, incl. indelingsassortiment
afmetingen: B 260 x D 155 x H 63 mm

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 260 mm
  • Totale hoogte [mm]: 63 mm
  • Totale lengte [mm]: 155 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten