Omschrijving:
AccuBird ProDe nieuwste generatie snoerloze blindklinknagelapparaten - tot 4 x sneller dan standaard snoerloze gereedschappen op de markt!
Met zijn borstelloze motor en 13.000 N zetkracht is de AccuBird Pro extreem snel en zet blindklinknagels tot Ø 6 mm in alle materialen.
Extreem snel, bijna geen slijtageDe BLDC motor van de AccuBird Pro is extreem duurzaam en vrijwel slijtagevrij. Het zetproces is tot 4 keer sneller in vergelijking met standaard snoerloos gereedschap op de markt en is vergelijkbaar met pneumatisch-hydraulisch blindklinkgereedschap. De optionele autoreverse functie verkort bovendien het trekproces en de AccuBird Pro is onmiddellijk weer klaar voor gebruik.
Bewezen en ergonomischDe AccuBird Pro is ook uitgerust met het beproefde, slijtvaste spanklauwensysteem en het ergonomische ontwerp van de TAURUS serie. Werkbereik blindklinknagels van Ø 2,4 mm aluminium tot Ø 6 mm in alle materialen (max. doorn Ø 3,7 mm). Zorg ervoor dat de juiste drukbus wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing!
Technische gegevens:- Kracht: 13.000 N
- Gewicht: 2,1 kg incl. accu
- Aandrijving: Borstelloze motor (BLDC)
- Werkslag: 25 mm
Kenmerk:
- Kracht: 13000 N
- Gewicht met accu: 2,1 kg
- Accuspanning: 18V
- Slag: 25 mm
- Type apparaat (WEEE): Kleine apparaten voor exclusief gebruik in andere huishoudens dan privé-huishoudens
- Lengte: 330 mm
- Hoogte: 150 mm