GARANT Master Steel VHM-hoogrendement-ruimers HPC blind gat, TiAlN, Nominale ⌀ DC: 4,5mm

Artikelnummer: 164425 4,5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Tolerantie: configureerbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja, met 25 bar
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 4,5 mm
Coating TiAlN
Tolerantie configureerbaar
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Schacht DIN 6535 HA met h6
Verspaningsstrategie HPC
Toepassing bij boringtype bij blind gat
⌀-Bereik 4,201 mm - 4,700 mm
Snijlengte Lc 8 mm
Afkoppellengte L1 39 mm
Totale lengte L 75 mm
Aantal snijkanten Z 4
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,6 mm/omw.
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 0,2 mm/omw.
Overmaat op nominale ⌀ 0,1 mm
Gekleurde ring groen
Serie Master Steel
configureerbare toleranties A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; D; Z; ZA; ZB; ZC
configureerbare kwaliteiten 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Producttype Phillips-bit

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 164425 4,5
EAN/GTIN 4062406284381
Nummer fabrikant 164425 4,5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
180
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
150
Staal < 1400 N/mm²
P
100
Staal < 55 HRC
H
12
Staal < 60 HRC
H
8
RVS < 900 N/mm²
M
50
RVS > 900 N/mm²
M
30
GG
K
110
GGG
K
90
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Universele HPC-ruimers van de nieuwste generatie. Extra korte snijkanten voor verhoogde snijwaarden. Geoptimaliseerde koelstrategie door radiaal geplaatste koelvloeistofkanalen met directe uitlijning op de snijkant. Duidelijke toepassing in staal en roestvast staal. Betrouwbare bewerking van hoogvastere stalen materialen tot 60 HRC. Voor NC geschikte uitvoering met rechte schacht-⌀ voor de gestandaardiseerde opname speciaal in hydro-expansie- of precisiehouders.
Maximale rondloopnauwkeurigheid en proceszekerheid als gevolg van ongelijke steek.
Tolerantiegegevens:
Configureerbaar: ruimers nageslepen voor passing volgens gegevens.
H7: uitvoering voor H7-boortolerantie.
0/0,005 mm: productie- resp. snijkanttolerantie van de nominale ⌀ DC.

Toepassing:

Speciale uitvoering voor blinde boorgaten.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles