{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Nominale ⌀ DC | 13 mm | |
| Coating | ongecoat | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | DIN 8093 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
| Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
| ⌀-Bereik | 12,210 mm - 13,200 mm | |
| Snijlengte Lc | 44 mm | |
| Afkoppellengte L1 | 104 mm | |
| Totale lengte L | 151 mm | |
| Aantal snijkanten Z | 8 | |
| Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
| Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/omw. | |
| Overmaat op nominale ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
| Schachttolerantie | h6 | |
| Gekleurde ring | groen | |
| configureerbare toleranties | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
| configureerbare kwaliteiten | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Producttype | Phillips-bit |
| Artikelnummer | 164345 13 | |
| EAN/GTIN | 4045197444844 | |
| Nummer fabrikant | 164345 13 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |