3/4″ Slagmoersleutel Torx Plus 32EPL

Artikelnummer: 16425 32EPL
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 16425 32EPL
EAN/GTIN 4991644412822
Nummer fabrikant 16425 32EPL
L-nummer L60050 6952
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 62 mm
  • Dimensie D2: 44 mm
  • D1: 40 mm
  • Lengte: 16,1 mm
  • Drive: 3/4″
  • Vierkant stopcontact
  • 32EPL
  • TORX PLUS Binnenprofiel
  • Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen