Dopsleutel-schroevendraaier 3/8″ PZ 1

Artikelnummer: 1640968
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1640968
EAN/GTIN 4010886831328
Nummer fabrikant 1640968
L-nummer L60160 2973
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

tbv handgebruik, rand gekarteld
handbediend
punt volgens DIN ISO 8764-1 PZ

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 10,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 3/8″
  • Insteek-Ø Aandrijving: 17,5 mm
  • Totale lengte [mm]: 55 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Zekering: Kogelvanggroef
  • Middenlengte: 27,0 mm
  • Temperen van uitvoerpunt: gepolijst
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoergrootte kruisgleuf (PZ): ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen