Binnentrekker 8 - 15 mm

Artikelnummer: 1638564
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Binnentrekker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1638564
EAN/GTIN 4036976112481
Nummer fabrikant 1638564
L-nummer L60160 1275
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

meervoudige sleutelwijdte (11 + 13 mm)
meervoudige sleutelwijdte (11 + 13 mm)

Kenmerk:

  • Aansluitschroefdraad: M10
  • Breedte over vlakken [mm: 11 + 13 mm
  • Spreidbereik (min./max.): 8,0-15,0
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen