VDE-Schroevendraaier PH 1

Artikelnummer: 1612115
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1612115
EAN/GTIN 4010886825921
Nummer fabrikant 1612115
L-nummer L60160 1419
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

punt volgens DIN ISO 8764-1 PH
3-componenten-greep Power-Grip3 met ophanggat
handvat met ergonomisch design voor nauwkeurig en moeiteloos werken
vormsluitende verbinding van greep en kling voor optimale krachtoverbrenging
einde van de greep met markering van het aandrijvingstype
kling uit GEDORE molybdeen-vanadium-plus staal, getemperd
Kling uit Molybdeen-Vanadium staal, gehard

Kenmerk:

  • Ontwerp: met ophanggat
  • Vorm van het blad: Rond
  • Voor schroeven van grootte: M2 - M3
  • Totale breedte [mm]: 32 mm
  • Totale hoogte [mm]: 28 mm
  • Totale lengte [mm]: 183 mm
  • Greepontwerp [inch]: 3K handgrepen VDE geïsoleerd tot 1000 V
  • Lengte van het blad: 80 mm
  • Materiaal: Molybdeen-vanadium-plus-staal, afgeschrikt en getemperd
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • anti-rolbescherming [mm]: geen
  • Uitgangsmaat Kruisgleuf PH: ja
  • antimagnetisch: geen
  • Aandrijving zeskant [mm]: geen
  • Ontwerp lage vonk: geen
  • Kleurcodering: ja
  • Handvat beschikbaar: ja
  • Geïsoleerd: ja
  • Kap draaibaar: geen
  • Tegen corrosie beschermd: geen
  • Kogelkop: geen
  • Slagkap: geen
  • Eenmaal getest: ja
  • REACH registratie beschikbaar: ja
  • VDE gecertificeerd: ja