Terugslagvrije hamer COMBI-PLUS R 30 mm

Artikelnummer: 1603299
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Hamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1603299
EAN/GTIN 4010883101295
Nummer fabrikant 1603299
L-nummer L60160 2047
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

universeel inzetbaar bij service- en montagewerk, schadeherstel etc.
werkt gemakkelijker, optimaal slageffect bij geringe krachtsinspanning
met verwisselbare, breuk- en slijtvaste polyamide-kop (E 247), 75 Shore D, getest tot -20 °C
met hickorysteel (E 247 H)

Kenmerk:

  • Ontwerp: Splintervrije, breukvaste en slijtvaste polyamide koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C
  • Totale breedte [mm]: 105 mm
  • Totale hoogte [mm]: 32 mm
  • Totale lengte [mm]: 300 mm
  • Hardheid [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Kop Ø 1 [mm]: 30 mm
  • Materiaal: Polyamide (PA)
  • Materiaal handvat: Hickory
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Magneet [mm]: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten