Inzetstukken voor het opbergen van gereedschap L-BOXX-inzetstuk voor GWS 18V-11 S

Artikelnummer: 1600A038GY
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1600A038GY
EAN/GTIN 4053423343243
Nummer fabrikant 1600A038GY
L-nummer L00620 107654
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

Inzetstukken voor het opbergen van gereedschap L-BOXX-inzetstuk voor GWS 18V-11 S, In dit volledige inzetstuk kan de GWS/GWX 18V-11 S Professional veilig en overzichtelijk worden opgeborgen. Hij is compatibel met de L-BOXX 136 van Bosch en maakt optimaal gebruik van de ruimte mogelijk. 1/1 L-BOXX-inzetstuk voor accu’s en lader

Kenmerk:

  • D-ringen: nee
  • Afmetingen inzetstuk: 1/1
  • L-BOXX-grootte: L-BOXX 136
  • ProClick gereed: nee
  • Voetafdruk L-BOXX: nee

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen