Koffersysteem L-BOXX Contractor Drawer 3

Artikelnummer: 1600A037E3
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
Artikelnummer 1600A037E3
EAN/GTIN 4053423619072
Nummer fabrikant 1600A037E3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

Koffersysteem L-BOXX Contractor Drawer 3, Het L-BOXX Contractor-systeem is de mobiele gereedschapopslagoplossing bij uitstek, die duurzaamheid combineert met veelzijdigheid. De in elkaar grijpende modulaire opbouw maakt een naadloze verbinding met alle andere producten van het L-BOXX Contractor-systeem mogelijk. De L-BOXX Drawer 3 biedt een efficiënte, individueel aanpasbare opbergruimte voor het eenvoudig vervoeren en ordenen van gereedschap en accessoires. Het bestaat uit 1 lage en 2 hoge lades voor een betere organisatie van kleinere voorwerpen, handgereedschap en meer. Net als de meeste L-BOXX Contractor-koffers kan deze op of onder elk ander onderdeel van het L-BOXX Contractor-assortiment worden gestapeld. De Drawer 3 heeft een schokbestendige behuizing en met metaal versterkte hoeken voor ruwe bouwomgevingen. De L-BOXX Drawer 3 is ontworpen voor jouw comfort en heeft twee handgrepen aan de zijkant om hem gemakkelijk te kunnen dragen. De L-BOXX Contractor Drawer 3 heeft geïntegreerde aluminium rails voor het bevestigen van ProClick-producten. Alle L-BOXX Contractor-producten zijn achterwaarts compatibel met standaard L-BOXXen.

Kenmerk:

  • D-ringen: nee
  • Ergonomische handgreep: Ja
  • Klikverbinding: Ja
  • Maximale belasting: 50,0 kg
  • ProClick gereed: ja
  • Voetafdruk L-BOXX: ja