Accu/opladerset 2x EXBA18V-55 + 2x EXBA18V-80 + EXAL18V2-320

Artikelnummer: 1600A0373Y
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
Artikelnummer 1600A0373Y
EAN/GTIN 4053423342031
Nummer fabrikant 1600A0373Y
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

Accu/opladerset 2x EXBA18V-55 + 2x EXBA18V-80 + EXAL18V2-320, De krachtige accu EXBA18V-80 levert tot 120 % meer gebruiksduur, zelfs bij zware toepassingen (vergeleken met Professional GBA 18V 4,0 Ah. Interne laboratoriumtest. Slijpen op zacht staal met GWS 18V-15 S + waaierschijf, intervallen van 30 s met pauzes van 5 s). Het is gebaseerd op geavanceerde ’tabless’-celtechnologie voor een maximaal vermogen van maximaal 2400 W (interne laboratoriumtest. Onmiddellijk maximaal vermogen, volledig opgeladen, nieuwe accu). De krachtige accu EXBA18V-55 levert een maximaal vermogen van 2000 W voor veeleisende toepassingen in combinatie met een verbeterde gebruiksduur (gebaseerd op interne laboratoriumtests. Onmiddellijk maximaal vermogen met een volledig opgeladen nieuwe accu). Met hun versterkte, robuuste behuizing en uitstekende warmtebeheer met COOLPACK 2.0 zorgen beide accu’s voor robuustheid en een lange levensduur. De EXAL18V2-320 laadt twee accu’s tegelijkertijd op met 16 A, zodat twee EXBA18V-80-accu’s in slechts 39 minuten en twee EXBA18V-55-accu’s in 31 minuten volledig worden opgeladen. De lader is uitgerust met de intelligente technologieën Active Air Cooling 3.0 en FlexTemp Charging, die het temperatuurbereik uitbreiden van -10 °C tot +55 °C. Het vermindert de uitvaltijd aanzienlijk door het snel opladen van warme en koude accu’s mogelijk te maken, die allemaal gemakkelijk kunnen worden opgeborgen in de speciaal vervaardigde L-BOXX. De EXBA18V-80 en de EXBA18V-55 hebben een 5-LED-display voor de laadstatus met resterende capaciteit en defectrisico-detectie. De mobiele, ultrasnelle parallelle lader biedt drie laadmodi: standaard, power boost en long life, en beschikt over 5 LED’s voor een nauwkeurige laadindicatie. Compatibel met het Bosch Professional 18V-systeem en het merkonoverstijgende AMPShare-accu-samenwerkingsverband. De EXBA18V-80 weegt 1,04 kg, terwijl de EXBA18V-55 een gewicht heeft van 1,02 kg. L-BOXX 162 maat 5 (1 605 438 1L3)

Kenmerk:

  • Accu 1, capaciteit: 8,0 Ah
  • Accu 2, capaciteit: 8,0 Ah
  • Acculadingsspanning: 18 – 18 V
  • Acculaadspanning, tot: 18V
  • Acculadingsspanning, van: 18V
  • Accuspanning: 18,0V
  • Gewicht accu 1: 1 kg
  • Gewicht accu 2: 1,035 kg
  • Gewicht oplader: 2 kg
  • Laadstroom: 16,0A

Geschikte producten