Starterset 2 x ProCORE18V 5,5 Ah + GAL 1880 CV

Artikelnummer: 1600A0214C
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
Producttype Accu incl. lader

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1600A0214C
EAN/GTIN 4059952560106
Nummer fabrikant 1600A0214C
L-nummer L00590 1337
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Startset: 2x ProCORE18V 5,5Ah + GAL 1880 CV
  • Deze set bestaat uit twee ProCORE18V 5,5Ah accu's met hoge prestaties en de GAL 1880 CV snellader
  • De ProCORE18V 5,5 Ah accu's leveren tot 87% meer vermogen dan conventionele accu's dankzij de nieuwste celtechnologie met 21700 cellen en intelligent accubeheer van Bosch
  • De geïntegreerde COOLPACK 2
  • De accu's zijn voorzien van een accu
  • 0 technologie voor een uitstekend thermisch beheer van ProCORE18V accu's zorgt voor een langere levensduur en looptijd
  • Deze accu's worden in slechts 35 minuten tot 80% opgeladen met de GAL 1880 CV snellader
  • Sinds 2008 zijn al onze accu's compatibel met nieuwe en bestaande Bosch Professional gereedschappen binnen dezelfde spanningsklasse
  • ProCORE18V accu's ≥ 5,5 Ah leveren tot 1,5 Ah
  • 800 W vermogen en zijn perfect voor het benutten van het volledige vermogen van BITURBO gereedschap
  • De ProCORE18V 5,5Ah Professional is uitgerust met een hoge resolutie laadniveau-indicator met 5 LED's

Kenmerk:

  • Batterij 1, capaciteit: 5,5 Ah
  • Laadspanning: 14,4 - 18 V
  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Laadstroom: 8,0 A
  • Celtype: Li-Ion

Levering:

  • 2 x ProCORE18V 5,5Ah batterij
  • Snellader GAL 1880 CV
  • Karton