Optische nivelleerinrichting Niveau 120cm

Artikelnummer: 1600A016BR
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Waterpas

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1600A016BR
EAN/GTIN 3165140951616
Nummer fabrikant 1600A016BR
L-nummer L00590 1755
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Optische waterpas 120cm
  • De 120 cm lange waterpas heeft een stevige aluminium behuizing
  • Blokvormige libellen en slagvaste eindkappen voor duurzaamheid en een lange levensduur
  • De waterpas is voorzien van vergrote libellen in het midden
  • UV-bestendige libelvloeistof en metalen libelringen maken een nauwkeurige en langdurige zichtbaarheid mogelijk
  • Bovendien garandeert het unieke kijkvenster op de voorzijde een goede afleesbaarheid vanuit verschillende hoeken

Kenmerk:

  • Gefreesd oppervlak: nee
  • Nauwkeurigheidsgraad: 0,5 mm/m
  • Gewicht: 1.. 58 kg
  • Goede afleesbaarheid: nee
  • Niveauniveau aan voorzijde: nee
  • Niveauniveau met metalen ringen: nee
  • Magnetisch: nee
  • Materiaal: aluminium
  • Aanvalbestendige eindkappen: nee
  • Zachte greep: nee
  • Type: dooswaterpas
  • UV-bestendige libellenvloeistof: nee
  • Grote centrale libel: nee
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 37 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 65 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 1233 mm
  • Tweezijdig zicht: nee